SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4410
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20410033
VFR4410-PDZ-04
¥
25,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410049
VFR4410-5EC-04
CADデータダウンロード
¥
22,280
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください