SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR4000シリーズ VFR4500
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
リード線取出方法
(F) プラグインコンジットタイプ
切換方式
3位置プレッシャセンタ
管接続口径
(-) サブプレートなし
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20410103
VFR4500-2FZA-Q
CADデータダウンロード
¥
22,550
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください