5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5100

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5100 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径(06) 3/4ボディオプション(0) 標準ねじの種類(T) NPTF使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(1) 2位置シングル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
配管方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20410128VFR5100-3FZ-06T(3) AC110~120 50/60Hz(-) 横配管
28,270
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410137VFR5100-5FZ-B06T(5) DC24(B) 裏配管
29,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする