SMC
5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5100R
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20410146
VFR5100R-3FZB
CADデータダウンロード
(3) AC110~120 50/60Hz
¥
24,860
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410155
VFR5100R-5FZB
CADデータダウンロード
(5) DC24
¥
24,860
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください