5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5110

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5110 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20410164VFR5110-PD--
21,180
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410173VFR5110-YDZ-06(-) Rc(06) 3/4
26,400
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410189VFR5110-ZD-04(-) Rc(04) 1/2
23,380
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410198VFR5110-ZE--
19,470
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410207VFR5110-2EZC-06(-) Rc(06) 3/4
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410216VFR5110-3DZB-06(-) Rc(06) 3/4
26,400
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410225VFR5110-3DZC-06T(T) NPTF(06) 3/4
26,400
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410234VFR5110-3EZ-06T(T) NPTF(06) 3/4
24,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410243VFR5110-4DC-04(-) Rc(04) 1/2
23,380
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410259VFR5110-4DZB-04(-) Rc(04) 1/2
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410268VFR5110-5DZ-03F(F) G(03) 3/8
25,360
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410277VFR5110-6D-03(-) Rc(03) 3/8
23,380
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする