5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5110R

5ポートソレノイドバルブ VFR5000シリーズ VFR5110R - SMC
ポート数5ねじの種類(-) Rc切換方式2位置シングルボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20410286VFR5110R-2DZ-03(03) 3/8(2) AC200 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式
27,230
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410295VFR5110R-3DZB-06(06) 3/4(3) AC110~120 50/60Hz(D) DIN形ターミナル(B) ロック式B形 (要工具形)
28,270
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410304VFR5110R-5DZC-03(03) 3/8(5) DC24(D) DIN形ターミナル(C) ロック式C形 (レバー形)
27,230
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20410313VFR5110R-5EZ-06(06) 3/4(5) DC24(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式
26,570
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする