5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6310

5ポートソレノイドバルブ VFR6000シリーズ VFR6310 - SMC
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20411205VFR6310-BDZ-105(10) 1(-) Rc
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411214VFR6310-1D-10N-Q5(10) 1(N) NPT
56,600
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411223VFR6310-2EZ-105(10) 1(-) Rc
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411239VFR6310-3DZ-06-Q5(06) 3/4(-) Rc
58,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411248VFR6310-3DZ-10F-Q5(10) 1(F) G
58,740
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411257VFR6310-4D-10N-Q5(10) 1(N) NPT
56,600
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411266VFR6310-5D-06N-Q5(06) 3/4(N) NPT
56,600
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411275VFR6310-5DZ-06N5(06) 3/4(N) NPT
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20411284VFR6310-7DZ-105(10) 1(-) Rc
58,410
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする