5ポートソレノイドバルブ VFRシリーズ マニホールド VV5FRA4

5ポートソレノイドバルブ VFRシリーズ マニホールド VV5FRA4 - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
連数
配管
シンボル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20411564VV5FRA4-10-021-03(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 3/82(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411573VV5FRA4-10-021-03F(F) G(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 3/82(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411589VV5FRA4-10-021-04(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/22(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411598VV5FRA4-10-021-04F(F) G(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/22(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411607VV5FRA4-10-022-03(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 3/82(2) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411616VV5FRA4-10-031-03(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 3/83(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411625VV5FRA4-10-031-04(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/23(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411634VV5FRA4-10-041-03(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 3/84(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411643VV5FRA4-10-041-04(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/24(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411659VV5FRA4-10-051-03(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 3/85(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411668VV5FRA4-10-081-04(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/28(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
41,250
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411677VV5FRA4-10-091-04(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/29(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
45,490
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411686VV5FRA4-10-101-04(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 1/210(1) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20411695VV5FRA4-10-102-03(-) Rc(03) P R1 R2:Rc 1/2、A B:Rc 3/810(2) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする