曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1420

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1420 - SMC
ポート数5リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気ボディ形式(20) パイロット個別排気シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20412973VFS1420-3D-01TNPTFAC110~120(50/60Hz)NPTF1/8(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412989VFS1420-5DZB-01FGDC24G1/8(B) ロック式(要工具形)
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20412998VFS1420-5DZB-01TNPTFDC24NPTF1/8(B) ロック式(要工具形)
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする