曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2200R

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2200R - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル定格電圧(V)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20414319VFS2200R-1FZ-015AC100(50/60Hz)(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414328VFS2200R-2FZC5AC200(50/60Hz)(-) サブプレートなし
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする