曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2220

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2220 - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20414513VFS2220-1DO-02F-QAC100(50/60Hz)G1/4G
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414529VFS2220-1DOZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/4Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414538VFS2220-1DZ-02TAC100(50/60Hz)NPTF1/4NPTF
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414547VFS2220-1DZA-01AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414556VFS2220-1GSA-01AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414565VFS2220-2DO-02AC200(50/60Hz)Rc1/4Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414574VFS2220-2TZB-01AC200(50/60Hz)Rc1/8Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414583VFS2220-3DZB-02F-QAC110~120(50/60Hz)G1/4G
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414599VFS2220-4D-01FAC220(50/60Hz)G1/8G
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414608VFS2220-4D-02-QAC220(50/60Hz)Rc1/4Rc
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414617VFS2220-4YO-02F-QAC220(50/60Hz)G1/4G
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414626VFS2220-5DZB-01F-QDC24G1/8G
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414635VFS2220-5EZ-01-QDC24Rc1/8Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414644VFS2220-5EZ-01FDC24G1/8G
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414653VFS2220-5EZ-02-QDC24Rc1/4Rc
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414669VFS2220-5Y-02DC24Rc1/4Rc
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414678VFS2220-5Y-02F-QDC24G1/4G
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414687VFS2220-5YB-02F-QDC24G1/4G
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414696VFS2220-6DZB-02F-QDC12G1/4G
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414705VFS2220-6DZB-02TDC12NPTF1/4NPTF
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする