曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2230

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2230 - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20414723VFS2230-BYB-02F-QG1/4G
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414739VFS2230-BYZB-02F-QG1/4G
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414748VFS2230-1EZB-02Rc1/4Rc
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414757VFS2230-1TZB-02Rc1/4Rc
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414766VFS2230-1YZ-02-QRc1/4Rc
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414775VFS2230-3YB-02F-QG1/4G
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414784VFS2230-4YOB-02F-QG1/4G
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414793VFS2230-5DZB-02FG1/4G
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414809VFS2230-5YO-02F-QG1/4G
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414818VFS2230-5YZ-02Rc1/4Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414827VFS2230-5YZB-01F-QG1/8G
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414836VFS2230-5YZB-02F-QG1/4G
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20414845VFS2230-6DZ-02Rc1/4Rc
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする