5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2320

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2320 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20415073VFS2320-1DO-01AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415089VFS2320-1GSA-01AC100(50/60Hz)Rc1/8Rc
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415098VFS2320-2D-01TAC200(50/60Hz)NPTF1/8NPTF
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415107VFS2320-2DZ-01FAC200(50/60Hz)G1/8G
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415116VFS2320-3DZ-02F-QAC110~120(50/60Hz)G1/4G
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415125VFS2320-3DZB-02F-QAC110~120(50/60Hz)G1/4G
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415134VFS2320-4YB-02F-QAC220(50/60Hz)G1/4G
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415143VFS2320-5DB-02F-QDC24G1/4G
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415159VFS2320-5DO-01DC24Rc1/8Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415168VFS2320-5DO-02DC24Rc1/4Rc
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415177VFS2320-5DZ-02N-QDC24NPT1/4NPT
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415186VFS2320-5DZA-02-QDC24Rc1/4Rc
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415195VFS2320-5TZ-02-QDC24Rc1/4Rc
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415204VFS2320-5YZB-02F-QDC24G1/4G
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする