5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2400

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2400 - SMC
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20415353VFS2400-1FZ-02-Q(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC100(50/60Hz)
19,470
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
20415369VFS2400-5F-Q(-) サブプレートなしDC24
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415378VFS2400-5FZ-02T-Q(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする