SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2520R
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20415649
VFS2520R-5TZ-02
CADデータダウンロード
Rc1/4
Rc
¥
25,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415658
VFS2520R-5TZ-02N
CADデータダウンロード
NPT1/4
NPT
¥
25,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください