SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3101
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
シンボル
(1) 2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20415834
VFS3101-3FZ-03N
CADデータダウンロード
NPT
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415843
VFS3101-4FZ
CADデータダウンロード
-
¥
13,090
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20415859
VFS3101-5FZ-03T
CADデータダウンロード
NPTF
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください