5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120R

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120R - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20416534VFS3120R-1G-02-FRcAC100(50/60Hz)(G) グロメットRc1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416543VFS3120R-3DZ-03RcAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416559VFS3120R-3YOB-02FGAC110~120(50/60Hz)(YO) DINターミナル コネクタなしG1/4(B) ロック式B形 (要工具形)
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416568VFS3120R-4D-02F-QGAC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルG1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416577VFS3120R-4G-03-FRcAC220(50/60Hz)(G) グロメットRc3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416586VFS3120R-5DB-02F-QGDC24(D) DIN形ターミナルG1/4(B) ロック式B形 (要工具形)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416595VFS3120R-5DO-02NNPTDC24(DO) DIN形ターミナル コネクタなしNPT1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416604VFS3120R-5DZ-03NNPTDC24(D) DIN形ターミナルNPT3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416613VFS3120R-5YOB-03F-QGDC24(YO) DINターミナル コネクタなしG3/8(B) ロック式B形 (要工具形)
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする