曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3130

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3130 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20416629VFS3130-BD-03Rc3/8Rc
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416638VFS3130-1G-02NNPT1/4NPT
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416647VFS3130-3DZ-02FG1/4G
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416656VFS3130-3DZ-03NNPT3/8NPT
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416665VFS3130-3EZ-02NNPT1/4NPT
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416674VFS3130-4DOZ-03F-QG3/8G
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416683VFS3130-4YB-02F-QG1/4G
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416699VFS3130-5D-03FG3/8G
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416708VFS3130-5DOZ-02Rc1/4Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416717VFS3130-5DOZ-02FG1/4G
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416726VFS3130-5DZB-03F-QG3/8G
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416735VFS3130-5YOB-02FG1/4G
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416744VFS3130-5YZ-02Rc1/4Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416753VFS3130-5YZ-03Rc3/8Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする