曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200R

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3200R - SMC
ポート数5コイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブル管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応シンボル(2) 2位置ダブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20416814VFS3200R-5FZ-Q
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする