曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220 - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417033VFS3220-PEZ-03RcRc3/8
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417049VFS3220-PTZ-03RcRc3/8
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417058VFS3220-1DZ-03-QRcRc3/8
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417067VFS3220-1EB-02RcRc1/4
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417076VFS3220-2DZ-02FGG1/4
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417085VFS3220-3DB-03NNPTNPT3/8
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417094VFS3220-3DZ-02NNPTNPT1/4
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417103VFS3220-3DZ-03NNPTNPT3/8
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417119VFS3220-3G-03NNPTNPT3/8
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417128VFS3220-4DZ-03NNPTNPT3/8
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417137VFS3220-4DZ-03TNPTFNPTF3/8
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417146VFS3220-5DA-02RcRc1/4
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417155VFS3220-5DO-02NNPTNPT1/4
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417164VFS3220-5EB-03RcRc3/8
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417173VFS3220-5G-03-QRcRc3/8
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417189VFS3220-5GSB-02RcRc1/4
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417198VFS3220-5YB-03F-QGG3/8
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417207VFS3220-5YZ-02TNPTFNPTF1/4
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする