曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220R

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220R - SMC
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417216VFS3220R-BD-03RcRc3/8
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417225VFS3220R-3DZ-02RcRc1/4
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417234VFS3220R-5D-03FGG3/8
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417243VFS3220R-5GS-03RcRc3/8
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする