5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300 - SMC
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417313VFS3300-1FB-02RcAC100(50/60Hz)Rc1/4(B) ロック式B形 (要工具形)
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417329VFS3300-1FZ-03TNPTFAC100(50/60Hz)NPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417338VFS3300-2FB-03RcAC200(50/60Hz)Rc3/8(B) ロック式B形 (要工具形)
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417347VFS3300-3FB-03RcAC110~120(50/60Hz)Rc3/8(B) ロック式B形 (要工具形)
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417356VFS3300-3FC-AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし(C) ロック式C形 (レバー形)
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417365VFS3300-3FZ-03T-QNPTFAC110~120(50/60Hz)NPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,830
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417374VFS3300-5FZ-03FGDC24G3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする