SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3300R
ポート数
5
ねじの種類
NPTF
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
NPTF3/8
ボディオプション
(0) 標準
配管方法
(-) 横配管
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20417383
VFS3300R-3FZ-03T
CADデータダウンロード
AC110~120(50/60Hz)
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417399
VFS3300R-5FZ-03T
CADデータダウンロード
DC24
¥
23,870
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください