5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3320 - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417523VFS3320-BD-02RcRc1/4
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417539VFS3320-1D-02F-QGG1/4
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417548VFS3320-2EB-02RcRc1/4
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417557VFS3320-2G-03FGG3/8
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417566VFS3320-5DZ-02F-QGG1/4
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417575VFS3320-5DZB-03F-QGG3/8
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417584VFS3320-5GS-02NNPTNPT1/4
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417593VFS3320-5YZ-02RcRc1/4
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417609VFS3320-8DZ-03TNPTFNPTF3/8
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする