5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3330

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3330 - SMC
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417645VFS3330-2GS-02AC200(50/60Hz)Rc1/4Rc
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417654VFS3330-2TZ-03NAC200(50/60Hz)NPT3/8NPT
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417663VFS3330-3D-03TAC110~120(50/60Hz)NPTF3/8NPTF
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417679VFS3330-3YZB-03F-QAC110~120(50/60Hz)G3/8G
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417688VFS3330-4TZ-03AC220(50/60Hz)Rc3/8Rc
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417697VFS3330-5YOB-02F-QDC24G1/4G
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする