曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410 - SMC
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417749VFS3410-1DB-AC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルサブプレートなし(B) ロック式B形 (要工具形)
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417758VFS3410-1DZ-02-QRcAC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417767VFS3410-2DB-02RcAC200(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(B) ロック式B形 (要工具形)
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417776VFS3410-5DOZ-Q-DC24(DO) DIN形ターミナルサブプレートなし(-) ノンロックプッシュ式
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417785VFS3410-5DZ-02NNPTDC24(D) DIN形ターミナルNPT1/4(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417794VFS3410-5DZ-03NNPTDC24(D) DIN形ターミナルNPT3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする