※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC200(50/60Hz)
DC24
管接続口径
Rc1/4
サブプレートなし
Rc1/4
NPT1/4
NPT3/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(DO) DIN形ターミナル
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20417758
品番
VFS3410-1DZ-02-Q
参考基準価格(税別)
¥22,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
管接続口径
Rc1/4
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード