5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410R

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410R - SMC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417803VFS3410R-1DZBAC100(50/60Hz)(B) ロック式B形 (要工具形)
¥21,780
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20417819VFS3410R-5DZ-QDC24(-) ノンロックプッシュ式
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする