VFS3410R-1DZB 5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410R SMC 20417803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3410R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容量1個注文コード20417803品番VFS3410R-1DZB
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
手動操作方式
(B) ロック式B形 (要工具形)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
サブプレートなし
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする