曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500R

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3500R - SMC
ポート数5コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20417995VFS3500R-5FZA(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418004VFS3500R-5FZC(C) ロック式C形 (レバー形)
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする