SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3510
ポート数
5
切換方式
3位置プレッシャセンタ
管接続口径
サブプレートなし
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418029
VFS3510-2DC
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(D) DIN形ターミナル
(C) ロック式C形 (レバー形)
¥
18,260
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418038
VFS3510-4E
CADデータダウンロード
AC220(50/60Hz)
(E) グロメットターミナル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418047
VFS3510-5DOZ-Q
CADデータダウンロード
DC24
(DO) DIN形ターミナル
(-) ノンロックプッシュ式
¥
20,460
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください