曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3520

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3520 - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20418056VFS3520-1DZA-02RcAC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルRc1/4(A) ノンロックプッシュ式 (突出形)
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418065VFS3520-3DZ-03TNPTFAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナルNPTF3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418126VFS3520-5GB-03RcDC24(G) グロメットRc3/8(B) ロック式B形 (要工具形)
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418135VFS3520-5TZ-03FGDC24(T) コンジットターミナルG3/8(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418144VFS3520-5YB-02F-QGDC24(Y) DIN形ターミナルG1/4(B) ロック式B形 (要工具形)
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする