SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3610
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
シンボル
(6) 3位置パーフェクト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418099
VFS3610-1DA
CADデータダウンロード
-
サブプレートなし
¥
28,770
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418108
VFS3610-1DZA
CADデータダウンロード
-
サブプレートなし
¥
30,910
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418117
VFS3610-1DZA-02
CADデータダウンロード
Rc
Rc1/4
¥
32,620
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください