5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4110

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4110 - SMC
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20418153VFS4110-3EZA-04RcRc1/2
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418169VFS4110-5DO-Q-サブプレートなし
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418178VFS4110-5DZB-04F-QGG1/2
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418187VFS4110-5DZC-Q-サブプレートなし
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418406VFS4110-JDC-03RcRc3/8
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418415VFS4110-JDC-04NNPTNPT1/2
17,380
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418424VFS4110-JDZ-03RcRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418433VFS4110-PDZ-03RcRc3/8
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418449VFS4110-ZDZ-04FGG1/2
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418458VFS4110-ZDZB-04NNPTNPT1/2
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418467VFS4110-1DO-04RcRc1/2
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418476VFS4110-2D-B03RcRc3/8
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418485VFS4110-2D-04F-QGG1/2
17,710
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
20418494VFS4110-2DOZ-04RcRc1/2
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418503VFS4110-3DOA-B03F-QGG3/8
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418519VFS4110-3DZ-04F-QGG1/2
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする