SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS3610
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置パーフェクト
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(6) 3位置パーフェクト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418327
VFS3610-5DZ-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(D) DIN形ターミナル
NPTF1/4
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
¥
32,620
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418336
VFS3610-5EZA-Q
CADデータダウンロード
-
(E) グロメットターミナル
サブプレートなし
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
¥
29,920
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください