5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4100

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4100 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
コイル定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20418354VFS4100-2F-04FGAC200(50/60Hz)G1/2(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418363VFS4100-3F-03NNPTAC110~120(50/60Hz)NPT3/8(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418379VFS4100-3FB-AC110~120(50/60Hz)サブプレートなし(B) ロック式 (要工具形)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20418388VFS4100-4FZB-03RcAC220(50/60Hz)Rc3/8(B) ロック式 (要工具形)
18,810
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする