5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4510R

5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4510R - SMC
ポート数5ねじの種類Rcコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径Rc1/2ボディオプション(0) 標準使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419009VFS4510R-5DZ-04
27,230
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする