曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5111

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5111 - SMC
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(1) ダイレクトマニュアルシンボル(1) 2位置シングル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419307VFS5111-2DZ-サブプレートなしAC200(50/60Hz)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
23,490
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419316VFS5111-3DZ-04NNPTNPT1/2AC110~120(50/60Hz)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419298VFS5111-2DP-サブプレートなしAC200(50/60Hz)(P) DIN形端子回り止め
19,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする