曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5201

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5201 - SMC
使用流体空気切換方式2位置ダブルポート数5パイロット方式(-) 内部パイロットコイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル管接続口径サブプレートなし配管(-) 横配管手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(1) ダイレクトマニュアルシンボル(2) 2位置ダブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419386VFS5201-5F5
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする