曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5211

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5211 - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
ボディ形式
(1) ダイレクトマニュアル
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20419587VFS5211-3DZ-06RcRc3/4AC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
¥32,450
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419596VFS5211-3EZ-サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)(E) グロメットターミナル
¥27,500
¥25,980
¥28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20419605VFS5211-4DZ-06RcRc3/4AC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル
¥32,450
¥29,980
¥32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする