曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100B

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100B - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシールコイル電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありマニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)ファンクション(B) 高速応答タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20421897VQ1100B-5D15
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする