5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100KR

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1100KR - SMC
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(KR) 高圧タイプ (1.0 MPa) + 外部パイロット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20421906VQ1100KR-5C1(C) ロック式(要工具形)
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20421915VQ1100KR-51(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする