5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1301R

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1301R - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(3) AC110 (50/60 Hz)ファンクション(R) 標準タイプ + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20422195VQ1301R-31
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする