5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2101BNR

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2101BNR - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(5) DC24ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ファンクション(BNR) 高速応答タイプ + マイナスコモン + 外部パイロット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20422694VQ2101BNR-5W15
9,790
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする