曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250Y - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20429098VQ4250Y-5GEBW1-02(02) 1/4(G) リード線長さ0.6m(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429107VQ4250Y-5G1-02(02) 1/4(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429116VQ4250Y-5G1-03(03) 3/8(G) リード線長さ0.6m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429125VQ4250Y-5HEB1-03(03) 3/8(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(B) ロック式(要工具形)
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429134VQ4250Y-5HE1-03(03) 3/8(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429143VQ4250Y-5H1-03(03) 3/8(H) リード線長さ1.5m(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,670
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする