曜日別特売
VQ4250Y-5HE1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250Y SMC 20429134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4250Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(H) リード線長さ1.5m
ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
内容量1個注文コード20429134品番VQ4250Y-5HE1-03
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(H) リード線長さ1.5m
保護構造
(-) 防塵
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(5) プラグリードサブプレート
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする