5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251 - SMC
ポート数5内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20429159VQ4251-1GEB1(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m--
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429168VQ4251-1GEB1-02(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(02) 1/4(-) Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429177VQ4251-1GEB1-03(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429186VQ4251-1GW1(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m--
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429195VQ4251-1GW1-03(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429204VQ4251-1G1(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m--
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429213VQ4251-1HE1(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m--
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429229VQ4251-1H1(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m--
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429238VQ4251-1H1-02(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m(02) 1/4(-) Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429247VQ4251-1H1-03(2) 2位置ダブル5(1) AC100(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m(03) 3/8(-) Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429256VQ4251-2GB1-03(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429265VQ4251-2GE1-03(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429274VQ4251-2GW1(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m--
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429283VQ4251-2GW1-02(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(02) 1/4(-) Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429299VQ4251-2G1(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m--
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429308VQ4251-2G1-02(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(02) 1/4(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429317VQ4251-2HB1(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m--
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429326VQ4251-2HW1(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m--
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429335VQ4251-2HW1-03(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m(03) 3/8(-) Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429344VQ4251-2H1(2) 2位置ダブル5(2) AC200(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m--
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429353VQ4251-3GB1-03(2) 2位置ダブル5(3) AC110(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429369VQ4251-3G1(2) 2位置ダブル5(3) AC110(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m--
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429378VQ4251-3G1-03(2) 2位置ダブル5(3) AC110(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429387VQ4251-3HW1-03(2) 2位置ダブル5(3) AC110(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m(03) 3/8(-) Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429396VQ4251-4GB1-02(2) 2位置ダブル5(4) AC220(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(02) 1/4(-) Rc
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429405VQ4251-4GW1(2) 2位置ダブル5(4) AC220(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m--
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429414VQ4251-4G1(2) 2位置ダブル5(4) AC220(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m--
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429423VQ4251-4G1-03(2) 2位置ダブル5(4) AC220(50/60Hz)(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429448VQ4251-4HW1(2) 2位置ダブル5(4) AC220(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m--
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429457VQ4251-4HW1-02(2) 2位置ダブル5(4) AC220(50/60Hz)(H) リード線長さ1.5m(02) 1/4(-) Rc
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429466VQ4251-5GB1(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m--
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429475VQ4251-5GB1-02(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(02) 1/4(-) Rc
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429493VQ4251-5GEB1-03(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429509VQ4251-5GE1(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m--
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429518VQ4251-5GE1-Q(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m--
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429527VQ4251-5GE1-02(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(02) 1/4(-) Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429536VQ4251-5GE1-03(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429545VQ4251-5GE1-03-Q(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429554VQ4251-5GW1-02(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(02) 1/4(-) Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429563VQ4251-5GW1-03(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429579VQ4251-5GW1-03-Q(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429588VQ4251-5G1-Q(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m--
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429597VQ4251-5G1-03-Q(2) 2位置ダブル5(5) DC24(G) リード線長さ0.6m(03) 3/8(-) Rc
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429615VQ4251-5HB1-Q(2) 2位置ダブル5(5) DC24(H) リード線長さ1.5m--
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429624VQ4251-5HB1-03(2) 2位置ダブル5(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(03) 3/8(-) Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429633VQ4251-5HEB1-03(2) 2位置ダブル5(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(03) 3/8(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429649VQ4251-5HE1(2) 2位置ダブル5(5) DC24(H) リード線長さ1.5m--
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429658VQ4251-5HE1-02(2) 2位置ダブル5(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(02) 1/4(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429667VQ4251-5HE1-03(2) 2位置ダブル5(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(03) 3/8(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20429676VQ4251-5HE1-03-Q(2) 2位置ダブル5(5) DC24(H) リード線長さ1.5m(03) 3/8(-) Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする