5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301 - SMC
ポート数5使用流体空気・不活性ガス内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20430464VQ4301-1BW1--(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
16,610
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
20430473VQ4301-1BW1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430489VQ4301-1B1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430507VQ4301-1W1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430516VQ4301-1W1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430525VQ4301-11-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430534VQ4301-11-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(1) AC100(50/60Hz)
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430543VQ4301-2BW1--(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430559VQ4301-2EW1--(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430568VQ4301-2E1--(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430577VQ4301-2E1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430586VQ4301-2W1--(3) 3位置クローズドセンタ(2) AC200(50/60Hz)
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430595VQ4301-3BW1--(3) 3位置クローズドセンタ(3) AC110(50/60Hz)
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430604VQ4301-31-03N(N) NPT(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(3) AC110(50/60Hz)
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430613VQ4301-4BW1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(4) AC220(50/60Hz)
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430629VQ4301-4B1--(3) 3位置クローズドセンタ(4) AC220(50/60Hz)
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430638VQ4301-4C1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(4) AC220(50/60Hz)
19,690
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430647VQ4301-4EW1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(4) AC220(50/60Hz)
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430656VQ4301-4W1--(3) 3位置クローズドセンタ(4) AC220(50/60Hz)
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430665VQ4301-5BW1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430674VQ4301-5B1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430683VQ4301-5B1-03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,580
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430699VQ4301-5C1--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430708VQ4301-5ECW1--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430717VQ4301-5EC1--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430726VQ4301-5EW1--(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430735VQ4301-5E1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430744VQ4301-5E1-03N(N) NPT(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430753VQ4301-5W1-B02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430769VQ4301-5W1-B03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430778VQ4301-51-B03(-) Rc(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
19,860
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430787VQ4301-51-02-Q(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430796VQ4301-51-02N(N) NPT(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430805VQ4301-51-03N(N) NPT(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(5) DC24
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430823VQ4301-6BW1-Q--(3) 3位置クローズドセンタ(6) DC12
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430839VQ4301-61--(3) 3位置クローズドセンタ(6) DC12
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20430498VQ4301-1W-Q-サブプレートなし3位置クローズドセンタAC100(50/60Hz)
15,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする