曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301Y - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20431338VQ4301Y-5BW1--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(B) ロック式(要工具形)
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20431356VQ4301Y-5BW1-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(B) ロック式(要工具形)
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20431374VQ4301Y-5B1--(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20431399VQ4301Y-5B1-Q--(-) 防塵(-) あり(B) ロック式(要工具形)
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20431417VQ4301Y-5E1--(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20431435VQ4301Y-5W1-Q--(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20431453VQ4301Y-5W1-03(-) Rc(03) 3/8(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20431478VQ4301Y-51-Q--(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20431487VQ4301Y-51-02(-) Rc(02) 1/4(-) 防塵(-) あり(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする