曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350Y

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4350Y - SMC
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20432284VQ4350Y-5G1--(G) リード線長さ0.6m
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20432309VQ4350Y-5G1-03(-) Rc(03) 3/8(G) リード線長さ0.6m
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20432327VQ4350Y-5H1--(H) リード線長さ1.5m
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする